F3P 257-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427085
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3427085
EAN/GTIN 7291075461503
Producentnummer 3427085
L-nummer L24050 1227

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulopbyggede borehoveder, skærediameter (DC) 25,7 mm, skærepladestørrelseskode (SSC) 25, vinkel, 1. trin (SIG) 132 grader, længde af værktøjslængde (LPR) 10,27 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 25,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,31 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 132 grader
  • Punktlængde (PL) 1,96 mm
  • Krave længde (LPR) 10,27 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven