D3N 250-075-32R-3D Borekrop til tresneglede borehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3363137
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363137
EAN/GTIN 7291075425710
Producentnummer 3363137
L-nummer L24040 93

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 25 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 25, samlet længde (OAL) 187,1 mm, effektiv længde (LU) 80,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 25 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 250
  • Samlet længde (OAL) 187,1 mm
  • Punktlængde (PL) 5,2 mm
  • Krave længde (LPR) 127,1 mm
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 80,2 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven