F3P 244-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427075
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3427075
EAN/GTIN 7291075461404
Producentnummer 3427075
L-nummer L24050 1202

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, skærekantdiameter (DC) 24,4 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 24, vinkel, 1. trin (SIG) 132 grader, indstikslængde (LPR) 9,91 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 24,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,08 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 132 grader
  • Punktlængde (PL) 1,83 mm
  • Krave længde (LPR) 9,91 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven