FFX4 ED32/1.26-5-MMT21-04 Fræsere med MULTI-MASTER-grænseflade til skær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3424318
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3424318
EAN/GTIN 7291075452747
Producentnummer 3424318
L-nummer L23980 1110

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, skærekantlængde maks. (APMX) 0,8 mm, total længde (OAL) 58,1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner T21
  • Skærediameter (DC) 24,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 24 mm
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFX4 XNMU 040310T.
  • Samlet længde (OAL) 58,1 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,2 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven