HCT D160-QF IC908 Koniske tøndeformede skær med 2 skærekanter

Art.-nr.: 3420900
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie BALLPLUS
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3420900
    EAN/GTIN 7291075460285
    Producentnummer 3420900
    L-nummer L23970 478

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 8,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 8,5 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven