Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 6 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 18 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 61 mm, Rundt værktøjsskaft, Rundt værktøjsskaft
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Hjørneradius (RE) 0 mm
- Skærediameter (DC) 6 mm
- Skærediameter tolerance h10
- Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Swirl vinkel (FHA) 30 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,07 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 61 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel