DGTL 12B-1.0-D22SH Afstik og rillefræsning med kort hoved til CNC og schweiziske automater

Art.-nr.: 3419172
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3419172
EAN/GTIN 7291075483604
Producentnummer 3419172
L-nummer L23920 1503

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, samlet højde (OAH) 15,7 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Samlet højde (OAH) 15,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 22 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven