CCGT 0602005-F1M-12P IC1008 80° rombiske skær med en 7° positiv flanke til sletdrejning i bløde materialer og højtemperaturlegeringer.

Art.-nr.: 3413499
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SWISSTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3413499
EAN/GTIN 7291075478426
Producentnummer 3413499
L-nummer L23950 2934

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F1M, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skærekantlængde (L) 6,45 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer F1M
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Kantlængde (L) 6,45 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,18 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,04 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "SWISSTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven