VCGT 110301-F1M-20P IC1008 Rhombeformede, positive 35° skær med 7° frigangsvinkel, til halvfinish- og finishdrejning i bløde materialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 3374322
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SWISSTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3374322
EAN/GTIN 7291075479508
Producentnummer 3374322
L-nummer L23950 3255

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Hjørneradius (RE) 0,1 mm, Skærekantlængde (L) 11,07 mm, Diameter indskrevet cirkel (IC) 6,35 mm, Skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Kantlængde (L) 11,07 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,9 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,18 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "SWISSTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven