CCGT 060204-F1M-20P IC1008 80° rhombeformede skær med en 7° positiv flanke til semi-finish og finish drejning i bløde materialer og højtemperaturlegeringer.

Art.-nr.: 3413506
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SWISSTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3413506
    EAN/GTIN 7291075479379
    Producentnummer 3413506
    L-nummer L23950 2957

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner F1M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 6,45 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

    Egenskab:

    • Spanformer F1M
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Kantlængde (L) 6,45 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
    • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,3 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SWISSTURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven