DCGT 0702005-F1M-20P IC1008 55° Rhombeformede skær med 7° positiv flanke til semifinish- og finishdrejning i bløde materialer og højtemperaturlegeringer.

Art.-nr.: 3397143
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SWISSTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397143
EAN/GTIN 7291075479423
Producentnummer 3397143
L-nummer L23950 2616

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skærlængde (L) 7,75 mm, diameter incircle (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Kantlængde (L) 7,75 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,04 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "SWISSTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven