IHP 125 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret stål og kulstofstål)

Art.-nr.: 3404169
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3404169
EAN/GTIN 7291075481730
Producentnummer 3404169
L-nummer L24050 1996

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 12,5 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 12,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 12,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,09 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,91 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven