Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 12,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 12,0, samlet længde (OAL) 165 mm, effektiv længde (LU) 101,91 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 12,5 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 12,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 12,5 mm
- Bundtets diameter (DF) 20 mm
- Funktionel længde (LF) 114,73 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
- L/D-område 8xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 125
- Samlet længde (OAL) 165 mm
- Punktlængde (PL) 1,91 mm
- Krave længde (LPR) 117 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 48 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 101,91 mm