ICG 190 IC908 Borehoveder med spånbryder til bearbejdning af rustfrit stål og legeret stål

Art.-nr.: 3302957
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3302957
EAN/GTIN 7291075373639
Producentnummer 3302957
L-nummer L24050 2496

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 19 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 19.0, vinkel, 1. trin (SIG) 130 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 19 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,71 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,7 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 130 grader
  • Punktlængde (PL) 3,99 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle