• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DCN 210-105-25R-5D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202700
EAN/GTIN 7291075243086
Producentnummer 3202700
L-nummer L24040 1295

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 21 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 21,0, samlet længde (OAL) 194,2 mm, effektiv længde (LU) 108,18 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 21 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 21 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 134,38 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 210
  • Samlet længde (OAL) 194,2 mm
  • Punktlængde (PL) 3,18 mm
  • Krave længde (LPR) 138,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 108,18 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven