Y-SCHR 16-22BF-JHP Y-akse skruelås JETCUT integrerede værktøjer til SWISSCUT platter til rillefræsning og drejning på maskiner af schweizertypen

Art.-nr.: 3397303
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie NEOYSWISS
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397303
EAN/GTIN 7291075479768
Producentnummer 3397303
L-nummer L23920 2857

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, samlet længde (OAL) 130,5 mm

Egenskab:

  • Funktionsbredde (WF) 13 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 130,5 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "NEOYSWISS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven