Y-SVJCR 1212K-11S-JHP Y-akse skruelås JETCUT integrale værktøjer med 7° frigang 35° rombiske skær til maskiner af schweizertypen

Art.-nr.: 3404144
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie NEOYSWISS
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3404144
EAN/GTIN 7291075479645
Producentnummer 3404144
L-nummer L23990 638

Betegnelse

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 21 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 0 mm
  • Koplengte (links) 21 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) VCMT 1103..
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "NEOYSWISS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven