Y-SVJCR 08-2S Y-akseværktøjsholder med skruespænding til 35° rhombeformede platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3404148
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie NEOYSWISS
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3404148
Kopier
EAN/GTIN 7291075479591
Kopier
Producentnummer 3404148
Kopier
L-nummer L23990 2053
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjer med WSP
  • Funktionslængde (LF): 5″
  • Hovedlængde (LH): 0.827″

Egenskab:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 5″
  • Funktionsbredde (WF): 0″
  • Hovedlængde (venstre): 0.827″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 1/4″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): VC 2
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "NEOYSWISS" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven