Y-SVJCR 1616K-11S Y-akse skruelås integreret værktøj med 7° frigang 35° rombiske skær til maskiner af schweizertypen

Art.-nr.: 3404142
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie NEOYSWISS
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3404142
EAN/GTIN 7291075479577
Producentnummer 3404142
L-nummer L23990 61

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 21 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 0 mm
  • Hovedlængde (LH) 21 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) VCMT 1103..
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "NEOYSWISS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven