TGTBQ 20R-D82-JHP-MC Spændeskafter til firkantede skærholdere til afstikning og indstikning med tre kølemiddeltilslutninger til indvendig kølemiddeloverførsel

Art.-nr.: 3397294
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ F GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397294
EAN/GTIN 7291075461985
Producentnummer 3397294
L-nummer L23920 2810

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, samlet højde (OAH) 64 mm, samlet længde (OAL) 127,5 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 66,9 mm
  • Samlet højde (OAH) 64 mm
  • Samlet længde (OAL) 127,5 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 82 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ F GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven