{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LOGIQ F GRIP | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
CUTDIA | 42 mm | |
OAH | 40 mm | |
LB | 35 mm | |
Producentbetegnelse | TGTBQ 16R-D42-JHP-MC | |
Produkttype | Klemholder |
Artikelnummer | 273600 16 | |
EAN/GTIN | 7291075462081 | |
Producentnummer | 3420869 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
LOGIQFGRIP spændeskaft 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.792,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1333,53 DKK
975,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1333,53 DKK
789,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
1162,18 DKK
549,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
L2 | 18,5 mm | 24,5 mm | ||
Skaftbredde b | 16 mm | 16 mm | ||
Skrue | 279815 9 | 279815 9 | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Indsatstype | højre | højre | højre | højre |
Serie | LOGIQ F GRIP | Eco | Eco | Eco |
Produkttype | Klemholder | Klemholder | Klemholder | Klemholder |