LOGIQFGRIP spændeskaft, venstre, Skaftstørrelse: 20mm

Art.-nr.: 273603 20
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ F GRIP
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Producentbetegnelse TGTBQ 20L-D52-JHP-MC
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273603 20
EAN/GTIN 7291075461947
Producentnummer 3397289

Betegnelse

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

TANGFGRIP skærholdere nr. 273610; 273611 og 273614.

Bemærk:

Overførsel af kølevæske til spændeskaft via G 1/8 tomme slangetilslutning eller direkte via en egnet grundholder af mærket ISCAR.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "LOGIQ F GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven