TGTBQ 25L-D82-JHP Spændeskafter til firkantede fræseholdere (TANG-FGRIP og Do-F-GRIP) til afstikning og indstikning

Art.-nr.: 3365854
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ F GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3365854
    EAN/GTIN 7291075403664
    Producentnummer 3365854
    L-nummer L23920 2326

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder til afstikning, samlet højde (OAH) 64 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Samlet højde (OAH) 64 mm
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25,5 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 82 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Fra samme serie "LOGIQ F GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven