NQCH16-SWLNR-04S-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til positive, dobbeltsidede Trigon-platter, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397272
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie miniPturn
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397272
EAN/GTIN 7291075479928
Producentnummer 3397272
L-nummer L23990 419

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 16,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNGP.. 0403
  • Samlet længde (OAL) 28,8 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 11 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 1 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven