NQCH12-SDJNR-07S-JHP Modulære JETCUT-væltehoveder med skruespænding til dobbeltsidede 55° MINI P TURN-platter, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie miniPturn
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3397180
    EAN/GTIN 7291075479942
    Producentnummer 3397180
    L-nummer L23990 1824

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, hovedlængde (LH) 20 mm, samlet længde (OAL) 28,8 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 12,15 mm
    • Hovedlængde (LH) 20 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP.. 0703
    • Samlet længde (OAL) 28,8 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 10 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven