F3P 230-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3396160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3396160
EAN/GTIN 7291075460964
Producentnummer 3396160
L-nummer L24050 1790

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 23 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 23, vinkel, 1. trin (SIG) 134 grader, skærlængde (LPR) 9,78 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 23 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,95 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 134 grader
  • Punktlængde (PL) 1,83 mm
  • Krave længde (LPR) 9,78 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle