D3N 135-108-15.87A-8D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og et fladt skaft. Boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392279
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392279
EAN/GTIN 7291075466300
Producentnummer 3392279
L-nummer L24040 388

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,531″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 13 ,samlet længde (OAL) 7,237 ″ ,brugbar længde (LU) 4,37 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,531″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,547″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,531″
  • Decimalækvivalent: 0,531″
  • Flangediameter (DF): 0,787″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 13
  • Længdegruppe: 8xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 135­IQ
  • Samlet længde (OAL): 7,237″
  • Punktlængde (PL): 0,115″
  • Fremspringende længde (LPR): 5,352″
  • Brugbar længde (LU): 4,37″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle