D3N 240-192-32R-8D Borekrop til treribsbor med indvendig køling, rundt skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392188
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392188
EAN/GTIN 7291075440690
Producentnummer 3392188
L-nummer L24040 156

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 24 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 24, samlet længde (OAL) 301,5 mm, effektiv længde (LU) 197,21 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 24,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 24 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 240-IQ
  • Samlet længde (OAL) 301,5 mm
  • Punktlængde (PL) 5,21 mm
  • Krave længde (LPR) 241,54 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 197,21 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle