D3N 190-152-25A-8D Borekrop til treriflede boreskiftehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392183
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392183
EAN/GTIN 7291075440553
Producentnummer 3392183
L-nummer L24040 899

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 19 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 19, samlet længde (OAL) 247,4 mm, effektiv længde (LU) 156,1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 19 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 19,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 19 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 190­IQ
  • Samlet længde (OAL) 247,4 mm
  • Punktlængde (PL) 4,1 mm
  • Krave længde (LPR) 191,42 mm
  • Effektiv længde (LU) 156,1 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven