SDHX 120508-PD-N IC716 Firkantede skær til bearbejdning af titanium, højvarmebestandige legeringer og rustfrit stål

Art.-nr.: 3391987
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie XQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3391987
EAN/GTIN 7291075451917
Producentnummer 3391987
L-nummer L23910 616

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,94 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,94 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "XQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven