SDK D050-48-03-27-10-C Fræsere med spiralformet skaft til SDHW/T 100408 -indsatse

Art.-nr.: 3308532
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie XQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3308532
EAN/GTIN 7291075359930
Producentnummer 3308532
L-nummer L23980 1136

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, skærdiameter (DC) 50 mm, antal skær (CICT) 18, maks. skærlængde (APMX) 48 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 18
  • Skærelængde maks. (APMX) 48 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Navdiameter (DHUB) 49 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Samlet længde (OAL) 80 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "XQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven