SDHW 100408-TN IC882 Firkantede skær til bearbejdning af titanium, højvarmebestandige legeringer og rustfrit stål

Art.-nr.: 5683371
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie XQUAD
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5683371
    EAN/GTIN 7291075360004
    Producentnummer 5683371
    L-nummer L23910 381

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, diameter indercirkel (IC) 10 mm, skærepladens længde (INSL) 10 mm, skærepladens tykkelse (S) 4,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Diameter InCircle (IC) 10 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,5 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "XQUAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven