SDK D063-56-04-27-10-C Fræsere med spiralformet skaft til SDHW/T 100408 -indsatse

Art.-nr.: 3110894
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie XQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3110894
EAN/GTIN 7291075359916
Producentnummer 3110894
L-nummer L23980 870

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 28, skærekantlængde maks. (APMX) 56 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 28
  • Skærelængde maks. (APMX) 56 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Samlet længde (OAL) 80 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "XQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven