• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

SDK D80-66-05-32-12-C Slip-on-fræser med spiralformet skaft til SDHT 1205 platter

Art.-nr.: 3322986
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie XQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3322986
EAN/GTIN 7291075388084
Producentnummer 3322986
L-nummer L23980 901

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skærekanter (CICT) 30, maks. skærekantlængde (APMX) 66 mm, antal skærekanter (NOF) 5, samlet længde (OAL) 95 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 30
  • Skærelængde maks. (APMX) 66 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Navdiameter (DHUB) 77,6 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SDHT 1205
  • Samlet længde (OAL) 95 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "XQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven