D3N 130-104-16A-8D Borekrop til treriflede boreskiftehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3391760
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3391760
EAN/GTIN 7291075460582
Producentnummer 3391760
L-nummer L24040 878

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 13 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 13, samlet længde (OAL) 179,1 mm, effektiv længde (LU) 106,91 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 13,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 13 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 130-IQ
  • Samlet længde (OAL) 179,1 mm
  • Punktlængde (PL) 2,91 mm
  • Krave længde (LPR) 131,08 mm
  • Effektiv længde (LU) 106,91 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven