TGTBQ 25L-D160-JHP Spændeskafter til firkantede fræseholdere (TANG-FGRIP og Do-F-GRIP) til afstikning og indstikning

Art.-nr.: 3389045
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ F GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3389045
EAN/GTIN 7291075425758
Producentnummer 3389045
L-nummer L23920 1605

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning, total højde (OAH) 107 mm, total længde (OAL) 190,5 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Samlet højde (OAH) 107 mm
  • Samlet længde (OAL) 190,5 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 160 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "LOGIQ F GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven