Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 3,5 mm, antal skær (NOF) 1, samlet længde (OAL) 57 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Skærediameter (DC) 6 mm
- Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 10 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 1
- Funktionel længde (LF) 57 mm
- Hovedlængde (LH) 15 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Samlet længde (OAL) 57 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader