HM390 TPKT 0502PDR IC830 Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 3342813
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI3MILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3342813
    EAN/GTIN 7291075392371
    Producentnummer 3342813
    L-nummer L23910 1292

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 3,5 mm, diameter indercirkel (IC) 3,94 mm, skærepladelængde (INSL) 5,26 mm, skærepladetykkelse (S) 2,1 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
    • Diameter InCircle (IC) 3,94 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 5,26 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 2,1 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
    • Antal skærekanter 3
    • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven