HM390 ETP D08-01-C08-05-C Små 90° endefræsere til HM390 TPKT 0502-platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3398697
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3398697
EAN/GTIN 7291075452266
Producentnummer 3398697
L-nummer L23980 2317

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Indbygningsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, Diameter (DC/DCX) 12 mm, Antal skær (CICT) 1, Maks. skærlængde (APMX) 3,5 mm, Antal skær (NOF) 1, Totallængde (OAL) 60 mm, Indbygningsskaft rundt, Indbygningsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 60 mm
  • Hovedlængde (LH) 14,9 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter