DGAQ D82-3-2Z Adaper til DO-GRIP-skær til afstikning og notning

Art.-nr.: 3384857
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO F GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3384857
EAN/GTIN 7291075409222
Producentnummer 3384857
L-nummer L23920 2821

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet højde (OAH) 64,4 mm, samlet længde (OAL) 64,4 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Samlet højde (OAH) 64,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 64,4 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 82 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO F GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven