DGAQ D52-2-2Z Adaper til DO-GRIP-skær til afstikning og notning

Art.-nr.: 3384859
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO F GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3384859
EAN/GTIN 7291075409239
Producentnummer 3384859
L-nummer L23920 2812

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet højde (OAH) 50 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,72 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Samlet højde (OAH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 52 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO F GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven