DGAQ D52-4-2Z-JHP Skærekantstøtter til afstikning og indstikning til DO-GRIP-skæreplader med målrettet køling

Art.-nr.: 3370472
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO F GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3370472
EAN/GTIN 7291075404005
Producentnummer 3370472
L-nummer L23920 1289

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, totalhøjde (OAH) 50 mm, totallængde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Samlet højde (OAH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 52 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO F GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven