DGAQ D120-5-4Z Adaper til DO-GRIP-skær til afstikning og notning

Art.-nr.: 3384863
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO F GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3384863
EAN/GTIN 7291075409260
Producentnummer 3384863
L-nummer L23920 1046

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, samlet højde (OAH) 90,5 mm, samlet længde (OAL) 90,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Samlet højde (OAH) 90,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 90,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 120 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven