Der findes et alternativ til dette produkt:

Snittapforlænger med IK, Type: 7

Art.-nr.: 338435 7
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 M9
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 M12
Til gevindskaft-⌀ d2 9 mm
Til firkant K1 7 mm
Til indspændingslængde l1 31 mm
Forlænger ⌀ D3 9 mm
Forlænger ⌀ D4 15 mm
Forlænger K2 7 mm
Forlænger L2 60 mm
Forlænger L3 130 mm
Indvendig køling ja
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338435 7
EAN/GTIN 4067263110378
Producentnummer 338435 7

Betegnelse

Udførelse:

  • Lang hhv. ekstra lang version.
  • Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
  • Overførslen af momentet sker via firkanten.
  • Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængeren kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven