{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 16 mm | |
Til firkant K1 | 12 mm | |
Til indspændingslængde l1 | 41 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 16 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 22 mm | |
Forlænger K2 | 12 mm | |
Forlænger L2 | 90 mm | |
Forlænger L3 | 200 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338435 12 | |
EAN/GTIN | 4067263110477 | |
Producentnummer | 338435 12 |