{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M7 | |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 7 mm | |
Til firkant K1 | 5,5 mm | |
Til indspændingslængde l1 | 26 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 7 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Forlænger K2 | 5,5 mm | |
Forlænger L2 | 70 mm | |
Forlænger L3 | 230 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338435 5L | |
EAN/GTIN | 4067263110347 | |
Producentnummer | 338435 5L |