{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M3 | |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 3,5 mm | |
Til firkant K1 | 2,7 mm | |
Til indspændingslængde l1 | 23 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 6 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 7,5 mm | |
Forlænger K2 | 4,9 mm | |
Forlænger L2 | 60 mm | |
Forlænger L3 | 130 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338435 2 | |
EAN/GTIN | 4067263109594 | |
Producentnummer | 338435 2 |