Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 0,8 mm, samlet længde (OAL) 47 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm
- Interfaces funktioner T15
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 17,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 4
- Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
- Funktionel længde (LF) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) FFX4 XNMU 040310T.
- Samlet længde (OAL) 47 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,8 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm