AVC-D40-GAIL-2 AVC-skiftehoveder til indvendig drejning og gevinddrejning

Art.-nr.: 3380447
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3380447
EAN/GTIN 7291075432541
Producentnummer 3380447
L-nummer L23920 493

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,1 mm, skærebredde min. (CWN) 1,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,1 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 24 mm
  • Dmin afstivning 45 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven