GIPI 1.57-0.79LX IC808 Tosidede præcisionsskær til indvendig rillestegning på kraven

Art.-nr.: 6404143
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404143
EAN/GTIN 7291075089646
Producentnummer 6404143
L-nummer L23940 1240

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeplatter, maks. skæredybde (CDX) 2,8 mm, maks. skærebredde (CW) 1,57 mm

Egenskab:

  • Spanformer PG
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,79 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,8 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,57 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere